換気扇 フィルター ロールのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
105件の「換気扇 フィルター ロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 フィルター 超厚手」、「換気扇汚れ防止」、「換気扇フィルター マジックテープ」などの商品も取り扱っております。
業務用長尺フィルター 新北九州工業ランキング1位
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
1巻
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

レンジフードフィルター ロールタイプ アルファミックランキング2位
レンジフードの大きさに合わせて自由にカットできます。たっぷり11m巻きのお徳用です。磁石で簡単、しっかり固定
付属品磁石材質難燃性不織布幅(mm)約460質量(g)約143長さ(m)11
1本
599税込659
当日出荷

とりかえ専用スーパーフィルターフリーサイズ 東洋アルミエコープロダクツランキング3位
吸着力が高い厚手のフィルターを使用していますので、しっかり油汚れを防ぎ、長くお使いいただけます。 レンジフードの大きさに合わせて必要な幅だけを自由にカットしてご使用できます。 カットの目安になる星型プリント付。星型プリントが目立たなくなったら取替え時です。 折り目がなく、スッキリきれいなロール巻タイプです。
材質難燃性不織布幅(mm)460長さ(m)3.6寸法(cm)約46×180
1枚
999税込1,099
当日出荷

制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCOランキング4位
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

お徳用15回分 とりかえ専用フィルター フリーサイズ やわらかタイプ 東洋アルミエコープロダクツランキング5位
●レンジフードの大きさに合わせて必要な幅だけを自由にカットして使用できます。 ●レンジフードが60cm幅なら15回分、75cm幅なら12回分、90cm幅なら10回分、ムダなく使えて経済的です。 ●カットの目安になる星型プリント付。 ●星型プリントが目立たなくなったら、お取替え時です。 ●折り目がなく、スッキリきれいなロール巻タイプです。
幅(mm)460タイプやわらかタイプ長さ(m)9
1巻
899税込989
当日出荷

用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。ホワイト材質不織布幅(mm)230長さ(m)50外径(Φmm)140シートサイズ(mm)230×200
1巻ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別詰替用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レンジフードの油汚れ防止フィルター。フィルターは、燃え広がらない難燃自己消火性処理。取手付磁石で、フィルターの付け外しが簡単。お得な46cm×9m巻のロール巻タイプ。交換サイン・カットライン入りだから、油汚れでラインが見えにくくなったのを目安に交換時期が分かる。ロール巻だからフィルターに折りじわがありません。 また、格子状のラインをガイドにハサミでもまっすぐ。 切れる。 (60cm幅のレンジフードで15回分、90cm幅のレンジフードで10回分使用可能)
用途レンジフード 油とりフィルター 厨房材質フィルター/難燃性不織布 取手付磁石/PP・強力フェライト磁石質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【取手付磁石】約20×10×4寸法(cm)約12×8×52法規制消防法9条に基づく火災予防条例3条の2寸法(幅W×奥行D)(cm)【フィルター】約46×9
1枚
929税込1,022
5日以内出荷

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分
1袋(10枚)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ミシン目付だから手だけで簡単にカットできます。 約15cm毎にミシン目が入っているので60cm・75cm・90cm、どの幅のレンジフードにも取付ラクラクです。 折り目がなく、スッキリきれいなロール巻きタイプです。
タイプやわらかタイプ幅(mm)460長さ(m)9
1枚
1,098税込1,208
当日出荷

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可材質ポリエステル厚さ(mm)20長さ(m)20風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100坪量(g/m2)350難燃性有り設置場所給排気、1次・2次幅(m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)84作動時圧損(Pa)(初期)58、(最大)390給塵量(g/m2)900粗塵区分
1本(20m)
45,980税込50,578
4日以内出荷

15cm間隔のミシン目入りでハサミ入らずの簡単カット。たっぷり10m巻きのお徳用です。
付属品磁石材質難燃性不織布幅(mm)約460質量(g)約160長さ(m)10
1本
699税込769
当日出荷

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

フィルターの固定に便利な磁石付き。
材質難燃性不織布、付属品:磁石(8個)厚さ(mm)1質量(g)275寸法(cm×m)46×11
1袋
599税込659
当日出荷

一般空調用のフィルターのロールタイプです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次幅(m)1.6粗塵区分
1本(15m)ほか
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ふんわりフィルターが油汚れをしっかりキャッチします。 60cm幅に1枚1枚切れているので、取付ラクラクです。 1枚で金属フィルター全面をカバーできます。(幅60cmの深型レンジフードの場合) カットすれば様々なレンジフードに使えます。
仕様とりかえ専用(磁石なし)材質難燃性不織布寸法(mm)約460×600
1袋(10枚)
699税込769
当日出荷

用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。 オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。材質ポリエステル+アクリル厚さ(mm)8風速(m/s)(標準)2.0耐熱温度(℃)170残留粒子(μ)120作動時圧損(Pa)170初期圧力損失(Pa)51
1箱(10枚)
1,998税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
17,980税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)